DAYTON 5WXT3 펌프 원심 스테인리스 스틸 3/4 Hp 3 Ph
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
기관 규정 준수 | 커스 |
A | 3.8-3.4/1.7 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 30 @ 41 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 48-20 피트에서 15-48 |
드레인 플러그 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 52 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 48 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 47 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 44 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 38 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 29 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 58 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 18 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 3 |
높이 | 7.875 " |
주택 자재 | 316 스테인레스 스틸 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 4 인치 NPT |
입구 압력 | 123 PSI |
입구 유형 | 1-1 / 4 인치 NPT |
길이 | 13 " |
맥스. 케이스 압력 | 150 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 260 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 58 @ 5 피트 |
맥스. 머리 | 62 포트 |
맥스. 액체 온도. | 300 F |
맥스. 비중 | 1 |
최소 GPM @ 헤드 | 3 @ 60 피트 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 3 위상 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 3/4NPT |
상 | 3 |
포트 회전 | 90도 증가 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
씰 재질 | Viton, 탄소 / 세라믹 |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 내 화학성 |
전압 | 208-230/460 |
물에 젖은 재료 | 316 스테인리스 스틸, Viton, 탄소, 세라믹 |
폭 | 9.25 " |
선박 중량 (kg) | 13.75 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
모델 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | A | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 년 2 | 17 | 7.5/3.8 | 18 @ 30 피트 | 15 | 10 | - | 7 | 2 | ₩ 1,349,547 | |
2 년 3 | 21 | 8.4/4.8 | 20 @ 35 피트 | 19 | 14 | - | 11 | 9 | ₩ 1,350,632 | |
2 년 4 | 21 | 1.8-1.7/0.9 | 20 @ 35 피트 | 19 | 14 | - | 11 | 9 | ₩ 1,356,985 | |
2 년 5 | 31 | 11.3/5.6 | 23 @ 41 피트 | 29 | 24 | - | 18 | 10 | ₩ 1,343,457 | |
2 년 6 | 31 | 2.7-2.5/1.2 | 23 @ 41 피트 | 29 | 24 | - | 18 | 10 | ₩ 1,515,972 | |
2 년 7 | 50 | 14.4/7.2 | 33 @ 50 피트 | 48 | 44 | - | 38 | 28 | ₩ 1,554,105 | |
2 년 8 | 50 | 3.7-3.2/1.6 | 33 @ 50 피트 | 48 | 44 | - | 38 | 28 | ₩ 1,621,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.