항목 | 얕은 우물 제트 펌프 시스템 |
A | 10/4.8 |
컴플라이언스 | CSA-미국 |
물의 GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 7.5/2.8 |
물의 GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 6.3/2.5 |
물의 GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 4.8/1.3 |
물의 GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 8.5/3.5 |
높이 | 21.875 " |
HP | 1/3 |
입구 | 1-1 / 4 인치 NPT |
길이 | 20.187 " |
맥스. 케이스 압력 | 123 PSI |
맥스. 입구 압력 | 123 PSI |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
콘센트 | 1 인치 NPT |
씰 타입 | Mechanical |
끄다 | 63 PSI |
흡입 리프트 | 25 포트 |
탱크 용량 | 2 갤런 |
탱크 PSI | 28 |
전압 | 115/230 |
폭 | 10.687 " |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.