DAYTON 5URH9 업라이트 섬프 펌프 1/3 HP
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 업라이트 집수 펌프 |
기관 규정 준수 | 커스 |
암페어 AC | 7 |
소재베이스 | 스테인리스 강 |
베이스에서 모터 높이까지 (인치) | 27 |
베어링 소재 | 탄소 |
베어링 유형 | 소매 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 44 @ 10 피트 |
코드 길이 | 8ft. |
코드 크기 | 16/3 |
코드 타입 | SJT |
지름 | 11 " |
Duty | 끊임없는 |
플로트 재료 | 스테인리스 강 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 44 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 30 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 54 |
높이 | 37 " |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
절연 클래스 | B |
맥스. Dia. 고체 | 7 / 16 " |
맥스. 머리 | 20 피트 |
맥스. 액체 온도. | 200 F |
최소 웅덩이 직경 | 18 입력 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 하우징 재질 | 알루미늄 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | PSC |
NPT 아울렛 | 1-1 / 2 " |
오프 포인트 | 4 입력 |
알맞다 | 11 입력 |
콘센트 | 1.5 |
상 | 1 |
RPM | 1725 |
스위치 | 로드 및 스톱이있는 플로트 |
스위치 유형 | 수직선 |
열 보호 | Automatic |
타입 | 상업 / 산업 |
전압 | 115 |
벌 류트 재료 | 황동 |
선박 중량 (kg) | 16.22 |
선박 높이 (cm) | 39.12 |
선박 길이 (cm) | 115.32 |
선박 폭 (cm) | 38.35 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 암페어 AC | 소재베이스 | 높이 | HP | 임펠러 재질 | 맥스. Dia. 고체 | 맥스. 머리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5URH7 | 54 | 7 | 스테인리스 강 | 37 " | 1/3 | 스테인리스 강 | 7 / 16 " | 20 피트 | ₩ 1,281,140 | ||
5URH8 | 54 | 7 | 스테인리스 강 | 49 " | 1/3 | 스테인리스 강 | 7 / 16 " | 20 피트 | ₩ 1,644,142 | ||
5URJ0 | 54 | 7 | - | 49 " | 1/3 | 스테인리스 강 | 7 / 16 " | 20 피트 | ₩ 1,915,777 | ||
5URJ1 | 54 | 7 | 스테인리스 강 | 43 " | 1/3 | 스테인리스 강 | 7 / 16 " | 20 피트 | ₩ 1,534,067 | ||
5URJ2 | 54 | 7 | 스테인리스 강 | 55 " | 1/3 | 스테인리스 강 | 7 / 16 " | 20 피트 | ₩ 1,598,852 | ||
5URJ3 | 65 | 9 | - | 43 " | 1/2 | 스테인리스 강 | 7 / 16 " | 25 피트 | ₩ 1,626,852 | ||
5URJ4 | 65 | 9 | - | 55 " | 1/2 | 스테인리스 강 | 7 / 16 " | 25 피트 | ₩ 1,660,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.