DAYTON 5UKG0 범용 모터 탄소강 Tefc 1-1/2 Hp 1725 Rpm 56hz
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56HZ |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 14.0 / 7.5-7.0 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 11.5 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 열 보호 | 자동차 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 81.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 13.75 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.25 " |
전압 | 115 / 208-230 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 14.4 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 49.78 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8501406040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 인버터 정격 | 효율성 그룹 | Frame | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 모터 장착 위치 | 모터 샤프트 설계 | 모터 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10C897 | 가능 | 효율적인 에너지 | 48 | 11.125 " | 3 위상 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 | 평면 | 없음 | ₩ 798,367 | ||
10C899 | 가능 | 효율적인 에너지 | 48 | 11.25 " | 3 위상 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 | 평면 | 없음 | ₩ 920,167 | ||
10C901 | 가능 | 효율적인 에너지 | 48 | 10 1 / 16 " | 3 위상 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 | 평면 | 없음 | ₩ 502,460 | ||
11W365 | - | - | 56C | 8 11 / 16 " | 3 위상 | 모든 각도 | 건이 있는 | 없음 | ₩ 554,837 | ||
11W368 | - | - | 56C | 10.25 " | 3 위상 | 모든 각도 | 건이 있는 | 없음 | ₩ 549,605 | ||
11W369 | - | NEMA 프리미엄(R) | 143TC / 145TC | 13 15 / 16 " | 3 위상 | 모든 각도 | 건이 있는 | 없음 | ₩ 1,447,775 | ||
1K057 | - | - | 42CZ | 8 6 / 16 " | 커패시터 시작 | 모든 각도 | 건이 있는 | 없음 | ₩ 832,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.