항목 | 스프링클러 펌프 |
A | 22.8 / 12.5-11.4 |
베어링 유형 | 이중 실드 사전 윤활 볼 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 40 @ 105 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 48 ~ 30 피트에서 80 ~ 130GPM |
드레인 플러그 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56JZ |
10 PSI에서 GPM | 62 |
15 PSI에서 GPM | 61 |
20 PSI에서 GPM | 59 |
25 PSI에서 GPM | 55 |
30 PSI에서 GPM | 52 |
35 PSI에서 GPM | 48 |
40 PSI에서 GPM | 45 |
45 PSI에서 GPM | 41 |
50 PSI에서 GPM | 36 |
60 PSI에서 GPM | 28 |
물의 GPM @ 2 Ft. 머리의 | 65 |
높이 | 9.25 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 스테인리스 강 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 2 " |
입구 압력 | 75 PSI |
길이 | 18.75 " |
맥스. 케이스 압력 | 150 PSI |
맥스. 유체 점도 | 31 년 SSU |
맥스. 머리 | 173 피트 |
최대. 압력 | 75의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
모터 인클로저 | 테프씨 |
모터 유형 | 커패시터 시작, 커패시터 실행 |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1-1 / 2 " |
상 | 1 |
포트 회전 | 90도 증가 |
RPM | 3450 |
나사 재질 | 도금 된 강철 |
인감 신청 | 펌프 구성품과 호환되는 불연성 액체 |
씰 재질 | Buna-N, 탄소, 세라믹, 스테인리스 스틸 |
씰 타입 | Buna N O- 링 케이싱, 기계식 |
서비스 요인 | 1.2 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
끄다 | 173 포트 |
인턴십 | 2 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
열 보호 | 자동 리셋 |
타입 | 자기 충족 |
UPC | 190735350836 |
전압 | 115 / 208-230 |
벌 류트 재료 | 주철 |
물에 젖은 재료 | 주철, 스테인리스 강, Buna-N, 탄소, 세라믹 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 40.95 |
선박 높이 (cm) | 39.37 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
HS 코드 | 8413702040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.