항목 | 원심 펌프 |
기관 규정 준수 | CUS (모터 전용) |
A | 4.5 |
베어링 유형 | 공 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 4 ~ 23 피트에서 10 ~ 2gpm |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 48Z |
물의 GPH @ 5 Ft. 머리의 | 18 |
GPM @ 1 Ft. 머리의 | 24 |
물의 GPM @ 0 Ft. 머리의 | 25 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 4 |
물의 GPM @ 2 Ft. 머리의 | 23 |
물의 GPM @ 3 Ft. 머리의 | 21 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 18 |
높이 | 7" |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 알류미늄 |
임펠러 유형 | 엽니다 |
입구 | 1-1 / 4 인치 NPT |
입구 압력 | 45의 PSI |
길이 | 10 " |
맥스. 케이스 압력 | 200 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 31 년 SSU |
맥스. 머리 | 11 피트 |
맥스. 액체 온도. | 180도 F |
최대. 압력 | 4.8의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | ODP |
NEMA/IEC 프레임 | 48Z |
콘센트 | 1-1 / 4 인치 NPT |
상 | 1 |
포트 회전 | 90도 단위 |
나사 재질 | 도금 된 강철 |
씰 재질 | 스테인리스 스틸, Buna N 탄소 / 세라믹 부품 |
씰 타입 | Mechanical |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 재질 | 탄소강 |
UPC | 190735350270 |
전압 | 115 VAC |
벌 류트 재료 | 알류미늄 |
물에 젖은 재료 | 알루미늄, Buna-N, 탄소, 세라믹, SS |
폭 | 5 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 5.09 |
선박 높이 (cm) | 22.61 |
선박 길이 (cm) | 27.18 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.