항목 | 유지 보수가 필요없는 제트 펌프 |
높이 | 3 13 / 16 " |
입구 | 1 인치 NPT |
입구 압력 펌핑 액체 | 35에서 150 PSI로 |
길이 | 11 " |
최대 머리 | 40 피트 |
펌프 재료 | 브론즈 |
사이징 팩터 | 1.00 |
흡입 / 배출 | 1-1 / 2 인치 NPT |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 230도 |
타입 | 운영하는 증기 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 41.66 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8413810040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 입구 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5NAR2 | 2 1 / 16 " | 1 / 2 "NPT | 5.875 " | 1.38 " | ₩ 704,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.