항목 | 오거 드라이브 모터 |
베어링스 | 공 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 56YZ |
완전 부하 암페어 | 7.2/3.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 오거 |
모터 열 보호 | Manual |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 플랜지 /베이스 |
명판 RPM | 1725 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.75 " |
열 보호 | Manual |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 12.87 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 24.38 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 마감재 | Frame | 전체 길이 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3K995 | 플랜지 | - | 56YZ | 11 9 / 16 " | 1.0 | 1 / 2 " | 1.75 " | 7.2/3.6 | ₩ 644,315 | ||
3K996 | 플랜지 | - | 56YZ | 12 9 / 16 " | 1.0 | 1 / 2 " | 1.75 " | 9.1/4.6 | ₩ 793,327 | ||
4K997 | 플랜지 /베이스 | 데이튼 팜 듀티 그린 | 56Y | 12 15 / 16 " | 1.15 | 5 / 8 " | 2.125 " | 12.6/6.3 | ₩ 887,810 | ||
5K046 | 플랜지 /베이스 | 그린 베이크드 온 에나멜 | 56YZ | 12.593 | 1.0 | 1 / 2 " | 1.75 " | 9.1/4.6 | ₩ 851,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.