DAYTON 56MW70 업블라스트 인공호흡기, 조립됨, 30 1/2인치 휠 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Upblast 인공 호흡기 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
기본 높이 | 1.75 " |
기본 크기 | 42 "X 42" |
CFM @ 0.000 인치 SP | 12449 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 12176 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 11904 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 11273 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 10554 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 9743 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 7352 |
HP | 3 |
속도의 수 | 1 |
상 | 3 |
Sones @ 0.125-In. SP @ 5피트 | 24 |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 23 |
휠 지름 | 30 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 168.3 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | CFM @ 0.500 인치 SP | 조립 / 미 조립 | 기본 높이 | CFM @ 0.625 인치 SP | CFM @ 0.750 인치 SP | CFM @ 0.875 인치 SP | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 1.250 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A709 | 5409 | 미 조립 | 1.75 " | 5037 | 4618 | 4073 | - | - | ₩ 3,692,010 | ||
7D491 | 8775 | 미 조립 | 1.75 " | 8534 | 8267 | 8005 | 7766 | 7253 | ₩ 4,275,565 | ||
56 년 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,996,015 | ||
7YR26 | 5110 CFM | 미 조립 | 1-3 / 4 " | 5009 CFM | 4898 CFM | 4786 CFM | 4674 CFM | 4436 CFM | ₩ 3,966,497 | ||
56MW72 | 2745 CFM | 조립 된 | 1-3 / 4 " | 2587 CFM | 2421 CFM | 1983 CFM | - | - | ₩ 3,179,942 | ||
56 년 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,905,295 | ||
56 년 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,358,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.