항목 | 전동식 드럼 펌프 |
어댑터 직경 | 1-11 / 16 " |
어댑터 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
어댑터 유형 | 2 "드럼 스레드가있는 슬라이딩 마개 |
기관 규정 준수 | ETL |
방전관 길이 | 6 피트 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 1" |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1-1 / 4 " |
배출 튜브 재질 | PVC |
Duty | 간헐적 |
완전 부하 암페어 | 5.0 |
GPM | 22 |
높이 | 61 " |
호스 내부 직경. | 1" |
호스 길이 | 6ft. |
호스 재질 | PVC |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
인 레트 크기 | 1.5 " |
길이 | 47 " |
맥스. 물을위한 GPM | 22 |
맥스. 머리 | 16 피트 |
맥스. 액체 온도. | 175도 F |
최대. 압력 | 14의 PSI |
최대 점도 | 1500CPS |
계량 | 아니 |
모터 인클로저 | 오픈 드립 증명 |
모터 RPM | 18,000 |
모터 유형 | 가변 속도 |
출구 크기 | 1 "바브 |
상 | 1 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 47 " |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 1-1 / 2 " |
흡입 튜브 유형 | 1 피스 튜브 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 110 VAC |
물에 젖은 재료 | 스테인레스 스틸, 알루미늄, PVC, 탄소, PTFE, 부나 |
폭 | 4 39 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 10.64 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.