플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 52JE49 DC 기어모터 12VDC, 명판 RPM 4.5, 최대. 토크 43.0 Inch-Lbs | CD2FHU

DAYTON 52JE49 DC 기어모터 12VDC, 명판 RPM 4.5, 최대 토크 43.0인치-파운드

재고 있음 있음
항목: CD2FHU 모델: 52JE49

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 107,310 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목DC 기어 모터
베어링스소결 된 청동 슬리브
브러쉬가능
Enclosure완전 밀폐형 비 환기
마감재 무도장
완전 부하 암페어0.70
기어 케이스다이 캐스트 아연
기어 소재다이 캐스트 아연
기어비2027:1
기어 타입박차
주택 자재다이 캐스트 아연
입력 HP1/325
절연 클래스B
길이 덜 샤프트3"
윤활제/루브리컨트채워진 그리스
맥스. 주변 온도.40도 C
최대. 토크43.0 인치-파운드
모터 샤프트 설계평면
모터 유형영구 자석 DC
장착 위치모든 각도
명판 RPM4.5
무부하 RPM5
전체 길이4"
오버행 부하30의 파운드
리버시블 샤프트 출력가능
회전CW / CCW
샤프트 디아.5 / 16 "
축 길이1"
샤프트 방향평행
샤프트 유형하나의
토크 시작43 인치-파운드
열 보호없음
타입DC 기어 모터
전압12 VDC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.72

제품 변형

프로덕트모델기어비베어링스브러쉬기어 타입주택 자재입력 HP절연 클래스길이 덜 샤프트가격
DAYTON 1L848 DC 기어 모터 30 Rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1출력 샤프트에 스러스트 볼이있는 바늘, 모터에 볼외부 교체 가능-캐스트 알루미늄 다이1/8-10.375 "₩ 990,570
DAYTON 2H588 DC 기어 모터 15 Rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1케이스에 스러스트 볼, 모터에 볼이있는 바늘 관통외부 교체 가능헬리컬 및 스퍼캐스트 알루미늄 다이1/6-12.5 "₩ 1,395,240
DAYTON 3XA77 DC 기어 모터 360 Rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1대형 공외부 교체 가능벌레캐스트 알루미늄 다이1/8F-₩ 1,044,767
DAYTON 3XA78 DC 기어 모터 180 Rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1대형 공외부 교체 가능벌레캐스트 알루미늄 다이1/8F-₩ 986,790
DAYTON 3XA79 DC 기어 모터 90 Rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1대형 공외부 교체 가능벌레캐스트 알루미늄 다이1/8F-₩ 946,522
DAYTON 3XA80 DC 기어 모터 60 Rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1대형 공외부 교체 가능벌레캐스트 알루미늄 다이1/8F-₩ 950,845
DAYTON 3XA81 DC 기어 모터 40 Rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1대형 공외부 교체 가능벌레캐스트 알루미늄 다이1/8F-₩ 968,082

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 52JE49 DC 기어모터 12VDC, 명판 RPM 4.5, 최대 토크 43.0인치-파운드
₩ 107,310 /단위