그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
베어링스 | 소결 된 청동 슬리브 |
커패시터 필요 | 아니 |
Enclosure | 엽니다 |
마감재 | 무도장 |
완전 부하 암페어 | 0.50 |
기어 케이스 재질 | 다이 캐스트 아연 |
기어 소재 | 소결 강 |
기어비 | 86.8:1 |
기어 타입 | 박차 |
기어 | 박차 |
주거 | 다이 캐스트 아연 |
Hz | 60 |
입력 HP | 1/100 |
절연 클래스 | A |
길이 덜 샤프트 | 2.375 " |
윤활제/루브리컨트 | 채워진 그리스 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 7.3 인치-파운드 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
장착 위치 | 모든 각도 |
명판 RPM | 35 |
무부하 RPM | 40 |
필요한 브레이크 디스크 수 | 0 |
전체 길이 | 3.375 " |
오버행 부하 | 30의 파운드 |
상 | 1 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | CW |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 5 / 16 " |
축 길이 | 1" |
샤프트 방향 | 평행 |
샤프트 유형 | 하나의 |
토크 시작 | 5 인치-파운드 |
열 보호 | 임피던스 |
타입 | AC 기어 모터 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
프로덕트 | 모델 | 기어 타입 | 베어링스 | 커패시터 필요 | 기어 | 주거 | Hz | 입력 HP | 절연 클래스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4FDY4 | 벌레 | 공 | - | 강화 스틸 웜/단조 브론즈 출력 | 알루미늄 / 주철 | 50/60 | 1 | F | ₩ 2,849,735 | ||
4FDY5 | 벌레 | 공 | - | 강화 스틸 웜/단조 브론즈 출력 | 알루미늄 / 주철 | 50/60 | 2 | F | ₩ 3,616,672 | ||
4FDY6 | 벌레 | 공 | - | 강화 스틸 웜/단조 브론즈 출력 | 알루미늄 / 주철 | 50/60 | 2 | F | ₩ 3,035,970 | ||
4FDY8 | 벌레 | 공 | - | 강화 스틸 웜/단조 브론즈 출력 | 알루미늄 / 주철 | 50/60 | 3/4 | F | ₩ 2,772,682 | ||
4FDZ4 | - | 케이스와 모터의 볼 | - | 강철 | 주철 | 60 | 1/3 | F | ₩ 1,856,715 | ||
4Z384 | 나선형 9 단계 / 후속 단계 스퍼 / AGMA 클래스 XNUMX | 헤비 듀티 볼, 니들 롤러 및 스러스트 볼 (케이스), 볼 (모터) | - | 경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼, AGMA 클래스 9 | 캐스트 알루미늄 다이 | 60 | 1/3 | - | ₩ 1,601,705 | ||
4Z385 | 나선형 9 단계 / 후속 단계 스퍼 / AGMA 클래스 XNUMX | 헤비 듀티 볼, 니들 롤러 및 스러스트 볼 (케이스), 볼 (모터) | - | 경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼, AGMA 클래스 9 | 캐스트 알루미늄 다이 | 60 | 1/3 | - | ₩ 1,397,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.