플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 52JE22 AC 기어모터 230 명판 RPM 5.8, 최대. 토크 35.0 Inch-Lbs 인클로저 열림 | CD2LHQ

DAYTON 52JE22 AC 기어모터 230 명판 RPM 5.8, 최대 토크 35.0인치-파운드 인클로저 열림

재고 있음 있음
항목: CD2LHQ 모델: 52JE22

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 130,305 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목AC 기어 모터
베어링스소결 된 청동 슬리브
커패시터 필요아니
Enclosure엽니다
마감재 무도장
완전 부하 암페어0.26
기어 케이스 재질다이 캐스트 아연
기어 소재소결 강
기어비439.3:1
기어 타입박차
기어박차
주거다이 캐스트 아연
Hz50
입력 HP1/100
절연 클래스A
길이 덜 샤프트2.75 "
윤활제/루브리컨트채워진 그리스
맥스. 주변 온도.40도 C
최대. 토크35.0 인치-파운드
모터 샤프트 설계평면
모터 유형음영 처리 된 극
장착 위치모든 각도
명판 RPM5.8
무부하 RPM7.9
필요한 브레이크 디스크 수0
전체 길이3.75 "
오버행 부하30의 파운드
1
리버시블 샤프트 출력아니
회전CW
50Hz에서 RPM5.8
서비스 요인1.00
샤프트 디아.5 / 16 "
축 길이1"
샤프트 방향평행
샤프트 유형하나의
토크 시작27 인치-파운드
열 보호임피던스
타입AC 기어 모터
전압230 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.35

제품 변형

프로덕트모델기어 타입베어링스커패시터 필요기어주거Hz입력 HP절연 클래스가격
DAYTON 4FDY4 Ac 기어모터 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LME 4FDY4벌레-강화 스틸 웜/단조 브론즈 출력알루미늄 / 주철50/601F₩ 3,200,820
DAYTON 4FDY5 Ac 기어모터 45 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMF 4FDY5벌레-강화 스틸 웜/단조 브론즈 출력알루미늄 / 주철50/602F₩ 4,062,240
DAYTON 4FDY6 Ac 기어모터 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG 4FDY6벌레-강화 스틸 웜/단조 브론즈 출력알루미늄 / 주철50/602F₩ 3,409,997
DAYTON 4FDY8 Ac 기어모터 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8벌레-강화 스틸 웜/단조 브론즈 출력알루미늄 / 주철50/603/4F₩ 3,114,282
DAYTON 4FDZ4 Ac 기어모터 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-케이스와 모터의 볼-강철주철601/3F₩ 2,085,457
DAYTON 4Z384 Ac 기어모터 27 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVU 4Z384나선형 9 단계 / 후속 단계 스퍼 / AGMA 클래스 XNUMX헤비 듀티 볼, 니들 롤러 및 스러스트 볼 (케이스), 볼 (모터)-경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼, AGMA 클래스 9캐스트 알루미늄 다이601/3-₩ 1,799,035
DAYTON 4Z385 Ac 기어모터 40 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVV 4Z385나선형 9 단계 / 후속 단계 스퍼 / AGMA 클래스 XNUMX헤비 듀티 볼, 니들 롤러 및 스러스트 볼 (케이스), 볼 (모터)-경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼, AGMA 클래스 9캐스트 알루미늄 다이601/3-₩ 1,569,750

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 52JE22 AC 기어모터 230 명판 RPM 5.8, 최대 토크 35.0인치-파운드 인클로저 열림
₩ 130,305 /단위