항목 | 배기 송풍기 |
기본 높이 | 1 3 / 4 " |
베이스 길이 | 30 " |
기본 너비 | 30 " |
베어링 유형 | 재조정 가능한 필로우 블록 |
CFM 범위 | 2742 ~ 3957 @ 0.0 Sp |
주택 자재 | 스펀 알루미늄 |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
모터 HP | 1 / 4에 3 / 4 |
장착 위치 | 지붕 |
전반적인 Dia. | 35-1 / 4 " |
전체 높이 | 30 1 / 2 " |
프로펠러 직경 | 20 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
권장 댐퍼 크기 (인치) | 23 x 23 |
필요 | 새 설치를위한 지붕 연석 |
RPM 범위 | 795 ~ 1147 |
샤프트 직경 프로펠러 끝 (In.) | 1 |
샤프트 직경 시브 엔드 | 3 / 4 " |
속도 제어 가능 | 아니 |
타입 | Axial Downblast Less 드라이브 패키지 |
선박 중량 (kg) | 41.85 |
선박 높이 (cm) | 117.86 |
선박 길이 (cm) | 95.76 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 전압 | 전반적인 Dia. | 상 | RPM | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A398 | 1/4 | 2742 | 2296 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 795 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 3,122,035 | |
7A399 | 1/3 | 3018 | 2610 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 875 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 3,361,050 | |
7A400 | 1/2 | 3456 | 3092 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1002 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 3,315,305 | |
7A401 | 3/4 | 3957 | 3625 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1147 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 3,480,347 | |
7A415 | 1/3 | 3018 | 2610 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 875 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 3,308,567 | |
7A416 | 1/2 | 3456 | 3092 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 1002 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 3,700,357 | |
7A417 | 3/4 | 3957 | 3625 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 1147 | 드라이브 패키지가있는 축 벨트 드라이브 다운 블라스트 | ₩ 3,541,597 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.