항목 | 냉매 회수기 |
깊이 | 11 " |
전기 연결 | NEMA 5-15P 수 플러그 |
높이 | 20 " |
호스 연결 | 1/4 "수 포트 |
모터 HP | 1/2 |
작동 온도 범위 | 0 ~ 105 F |
필요 | 연결 호스 및 회수 탱크 |
타입 | 2- 포트 |
UPC | 190735335338 |
전압 | 115 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 19.49 |
선박 높이 (cm) | 41.15 |
선박 길이 (cm) | 56.9 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8421290005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.