항목 | 벤치 버퍼 |
암페어 AC | 5.0 |
소재베이스 | 주철 |
베어링 유형 | 밀봉된 볼, 원활한 작동 |
맞다 | 옵션 도구 스탠드 번호 4Z154 |
HP | 1/2 |
모터 하우징 재질 | 캐스트 알루미늄 |
모터 유형 | 콘덴서 |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
크기 | 6 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8460908080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.