DAYTON 4RJ73 펌프 원심 3/4hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 3.1/1.55 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 28 @ 65 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 16-38GPM @ 85-58Ft. |
드레인 플러그 | 쉽게 접근 가능 |
Frame | 48Y |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 40 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 31 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 21 |
높이 | 8.625 " |
주택 자재 | 밀집 주철, 씰 플레이트 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 노릴 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 4 " |
길이 | 13.63 " |
맥스. 케이스 압력 | 100 PSI |
맥스. 유체 점도 | 1.0CP |
맥스. GPM @ 헤드 | 46 @ 20 피트 |
맥스. 머리 | 100 포트 |
맥스. 액체 온도. | 225 F |
최대. 압력 | 60의 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
최소 GPM @ 헤드 | 21 @ 80 피트 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | P |
콘센트 | 1" |
상 | 3 |
포트 회전 | 90 단위 |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | 표준, 탄소 세라믹 페이스, 부나 엘라스토머 및 SS 부품 |
씰 타입 | 21 |
타입 | 하이 헤드, 클로즈 커플 링 |
UPC | 190735332337 |
전압 | 208-230/460 |
물에 젖은 재료 | Noryl, 주철, 스테인리스 강, 탄소, 세라믹, Buna. |
폭 | 7 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 13.77 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 8413702090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWZ6 | 39 | 8.4/4.8 | 공 | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | ₩ 1,410,377 | ||
2ZWZ7 | 39 | 1.8-1.7/0.9 | 공 | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | ₩ 1,284,430 | ||
2ZWZ8 | 49 | 11.3/5.6 | 공 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | ₩ 1,373,785 | ||
2ZWZ9 | 49 | 2.7-2.5/1.2 | 공 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | ₩ 1,340,570 | ||
2ZXA3 | 90 | 13.5/6.4 | 공 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ₩ 1,660,855 | ||
2ZXA4 | 90 | 4.4-3.9/2.0 | 공 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ₩ 1,693,212 | ||
2ZXA5 | 90 | 16.6/8.3 | 공 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ₩ 2,038,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.