DAYTON 2ZWZ6 원심 펌프 1/2 Hp 1 Ph 115/230v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원심 펌프 |
A | 8.4/4.8 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 0 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 14-36 피트에서 70-30 |
드레인 플러그 | 쉽게 접근 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 42 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 40 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 39 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 37 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 36 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 32 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 28 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 21 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 15 |
높이 | 8.5 " |
주택 자재 | 브론즈 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 4 " |
입구 압력 | 200 PSI |
길이 | 13 " |
맥스. 케이스 압력 | 200 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 5 / 32 " |
맥스. 유체 점도 | 100 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 42 @ 110 피트 |
맥스. 머리 | 82 포트 |
맥스. 액체 온도. | 200 F |
최대. 압력 | 35의 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
최소 GPM @ 헤드 | 15 @ 70 피트 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | ODP |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1" |
상 | 1 |
포트 회전 | 4 위치 증분 |
나사 재질 | 스테인리스 강 |
인감 신청 | 건조하거나 연마재를 펌핑하지 않을 때 긴 수명 |
씰 재질 | 바이 턴 |
씰 타입 | 세라믹에 기계적 탄소 |
서비스 요인 | 1.6 |
샤프트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
타입 | 하이 헤드 |
전압 | 115/230 |
벌 류트 재료 | 브론즈 |
물에 젖은 재료 | 청동, 황동, Viton, 탄소, 세라믹, 316 SS |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 18.54 |
선박 높이 (cm) | 34.8 |
선박 길이 (cm) | 56.64 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | A | 베어링 유형 | 물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWZ7 | 39 | 1.8-1.7/0.9 | 공 | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | ₩ 1,209,512 | ||
2ZWZ8 | 49 | 11.3/5.6 | 공 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | ₩ 1,293,670 | ||
2ZWZ9 | 49 | 2.7-2.5/1.2 | 공 | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | ₩ 1,262,397 | ||
2ZXA3 | 90 | 13.5/6.4 | 공 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ₩ 1,564,027 | ||
2ZXA4 | 90 | 4.4-3.9/2.0 | 공 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ₩ 1,594,495 | ||
2ZXA5 | 90 | 16.6/8.3 | 공 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ₩ 2,132,655 | ||
2ZXA6 | 90 | 6.0-5.8/2.9 | 공 | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | ₩ 2,130,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.