DAYTON 4PRV6 공기 순환기 20인치 3100 Cfm 115v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 10 Ft. | 586 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 275 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 145 |
조립 된 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 20 " |
블레이드 소재 | 캐스트 알루미늄 |
CFM 높음 | 3100 |
CFM 낮음 | 1657 |
CFM 매체 | 2060 |
CFM / 와트 | 16 |
코드 길이 | 15ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | 산업(공업) |
팬 RPM | 1120 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | Adj 60 ~ 71 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 105도 F |
최대 깊이 | 13.25 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/5 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1120/745/600 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 받침대 |
장착 스타일 | 받침대 장착 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 1.65 |
진동 / 비 진동 | 진동 |
외부 Dia. | 23 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
소음 수준 | 69 / 60 / 57dBA |
속도 | 3 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
와트 | 193 |
폭 | 23.437 " |
와이어 가드 마감 | 니켈 크롬 |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 95.25 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 조립 된 | 블레이드 직경 | 주택 자재 | 맥스. 주변 온도. | 최대 깊이 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13F045 | 21 " | 조립 된 | 18 " | 강철 | 104도 F | 12.75 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/4 | ₩ 463,837 | ||
13F047 | 21 " | 조립 된 | 18 " | 강철 | 104도 F | 17.75 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/4 | ₩ 628,267 | ||
13V398 | 51 1/2 ~ 66 3/4 " | 미 조립 | 18 " | 강철 | 104도 F | 27.25 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/5 | ₩ 590,905 | ||
13V399 | 59 1/8 ~ 73 인치 | 미 조립 | 20 " | 강철 | 104도 F | 27.25 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/5 | ₩ 558,355 | ||
13V401 | 38.125 " | 미 조립 | 18 " | 강철 | 104도 F | 24 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/5 | ₩ 457,310 | ||
13V402 | 38.875 " | 미 조립 | 20 " | 강철 | 104도 F | 24 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/5 | ₩ 607,862 | ||
1LXN4 | 44 " | 조립 된 | 30 " | 플라스틱 | 104도 F | 21.75 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1 | ₩ 2,643,025 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.