항목 | C- 프레임 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 소매 |
Enclosure | 오픈 에어 오버 |
Frame | 비표준 |
진동수 | 60 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 0.24 |
HP | 1/150 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 1 11 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 음영 처리 된 극 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 회전 | CWSE |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 임피던스 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
설치 | 스터드 / 홀 |
장착 구멍 | 고정자의 각 측면 |
명판 RPM | 3000 |
속도의 수 | 1 |
OC 장착 | 1-7 / 8 " |
상 | 1 |
회전 | CWSE |
RPM 범위 | 1801-3000 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 3 / 16 " |
축 길이 | 1" |
스터드 위치 | 샤프트 엔드 |
스터드 수량 | 2 |
스터드 크기 | # 8-32 |
열 보호 | 임피던스 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8501104020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.