항목 | 비수 중 배수 펌프 |
암페어 AC | 4 |
소재베이스 | 플라스틱 |
베이스에서 모터 높이까지 (인치) | 25 |
베어링 유형 | 듀얼 볼 |
코드 길이 | 10ft. |
코드 크기 | 18/3 |
코드 타입 | SJT |
지름 | 12 " |
Duty | 간헐적 |
플로트 재료 | 폴리에틸렌 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 47 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 26 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 55 |
높이 | 30.5 " |
주거 | ABS |
주택 자재 | ABS |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | ABS |
절연 클래스 | B |
맥스. Dia. 고체 | 0.375 " |
맥스. 머리 | 18 피트 |
맥스. 액체 온도. | 120 F |
최소 웅덩이 직경 | 18 입력 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 하우징 재질 | 주조 알루미늄 엔드실드가 있는 압연강 |
모터 RPM | 1750 |
모터 유형 | PSC |
NPT 아울렛 | 1-1 / 4 " |
오프 포인트 | 5 입력 |
알맞다 | 13-15 인치 |
콘센트 | 1.25 |
상 | 하나의 |
RPM | 1750 |
스위치 | 로드 및 스톱이있는 플로트 |
스위치 유형 | 수직선 |
열 보호 | Automatic |
타입 | 주거용 받침대 |
UPC | 190735328613 |
전압 | 115 |
벌 류트 재료 | 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 6.82 |
선박 높이 (cm) | 89.41 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.