플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 4KHG4 로터리 기어 펌프 헤드 1/4 인치 1/6 Hp | AD8HGK

DAYTON 4KHG4 로터리 기어 펌프 헤드 1/4 인치 1/6 마력

재고 있음 있음
항목: AD8HGK 모델: 4KHG4

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 506,870 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목로타리 기어 펌프 헤드
디자인받침대
듀티 등급
기어브론즈
100 PSI에서 GPM1.9
20 PSI에서 GPM2
25 PSI에서 GPM2.1
40 PSI에서 GPM1.8
50 PSI에서 GPM2
60 PSI에서 GPM1.5
75 PSI에서 GPM2
80 PSI에서 GPM1.3
GPM @ 프리플로우2.2
GPM @ 프리플로우 @ 1725 RPM2.2
높이2.75 "
HP @ 100PSI1/3
HP @ 25PSI1/4
HP @ 50PSI1/4
HP @ 75PSI1/3
HP @ 자유 흐름1/3
HP @ 자유 흐름 @ 1725 RPM1/3
길이2.75 "
최대. 압력100의 PSI
최대 온도210 F
최대 점도550 년 SSU
O 링부나 N
포트 크기1 / 4 "
펌프 본체 재질브론즈
펌프 RPM1725
릴리프 밸브없이
반지 재질부나 N
PTFE, 케블라 패킹
샤프트 디아.0.5 "
샤프트 높이 (인치)1-7/8
샤프트 재질304 스테인레스 스틸
흡입 리프트2.5 포트
흡입 리프트 (Ft.) @ 1725 RPM2.5
온도. 범위-20 ~ 210 F
타입저크 피팅과 함께 가벼운 의무
5.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.79
선박 높이 (cm)12.19
선박 길이 (cm)24.38
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드8413600090
원산지IN

제품 변형

프로덕트모델최대 온도디자인듀티 등급최대 점도모터 프레임포트 크기펌프 본체 재질반지 재질가격
DAYTON 4KHA9 로터리 기어 펌프 헤드 1/4인치 1/2Hp | AD8HFM 4KHA9210 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C1 / 4 "브론즈부나 N₩ 1,165,272
DAYTON 4KHC1 로터리 기어 펌프 헤드 3/8인치 3/4Hp | AD8HFN 4KHC1210 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C3 / 8 "브론즈부나 N₩ 1,318,607
DAYTON 4KHC2 로터리 기어 펌프 헤드 1/2인치 3/4Hp | AD8HFP 4KHC2210 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C1 / 2 "브론즈부나 N₩ 1,376,147
DAYTON 4KHC4 로터리 기어 펌프 헤드 1인치 1 1/2 Hp | AD8HFR 4KHC4210 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU182TC / 184TC1"브론즈부나 N₩ 1,751,802
DAYTON 4KHC5 로터리 기어 펌프 헤드 1/4인치 1/2Hp | AD8HFT 4KHC5280 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C1 / 4 "주철바이 턴₩ 946,260
DAYTON 4KHC6 로터리 기어 펌프 헤드 3/8인치 3/4Hp | AD8HFU 4KHC6280 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C3 / 8 "주철바이 턴₩ 1,048,162
DAYTON 4KHC7 로터리 기어 펌프 헤드 1/2인치 3/4Hp | AD8HFV 4KHC7280 F가까운 커플 링무거운550 년 SSU56C1 / 2 "주철바이 턴₩ 1,086,015

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 4KHG4 로터리 기어 펌프 헤드 1/4 인치 1/6 마력
₩ 506,870 /단위