항목 | 농장 의무 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 포함 사항 |
Duty | 연속 에어 오버 |
Frame | 56H |
완전 부하 암페어 | 7.9/4.0 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 10.375 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 서브 애플리케이션 | 농업 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 82.60% |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
UPC | 190735327432 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 14.14 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
3K993 | 7.6/4.0 | 10 " | ₩ 837,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.