항목 | 원심 펌프 헤드 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 28 @ 22 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 33 @ 12 ~ 24 @ 28 Ft. |
드레인 플러그 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 34.0 |
물의 GPM @ 15 Ft. 머리의 | 32 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 29 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 26 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 20 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 5 |
물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 38 |
높이 | 7 13 / 16 " |
주택 자재 | 304 SS |
HP 필요 | 1/2 |
임펠러 재질 | 304 SS |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 3 / 4 " |
입구 압력 | 128 PSI |
길이 | 3" |
맥스. 케이스 압력 | 150 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 8 " |
맥스. 유체 점도 | 31 년 SSU |
맥스. GPM @ 헤드 | 38 @ 5 피트 |
맥스. 머리 | 50 피트 |
맥스. 액체 온도. | 200 F |
맥스. 비중 | 1.0 |
최소 GPM @ 헤드 | 5 @ 40 피트 |
콘센트 | 3 / 4 " |
포트 회전 | 90 단위 |
RPM | 3450 |
나사 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
인감 신청 | 펌프 구성품과 호환되는 불연성 액체 |
씰 재질 | 탄소, 세라믹, Viton |
씰 타입 | Mechanical |
타입 | 화학 이송, 스트레이트 |
UPC | 190735326848 |
물에 젖은 재료 | 탄소, 세라믹, 304 SS, Viton |
폭 | 8.38 " |
선박 중량 (kg) | 3.31 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
모델 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 물의 GPM @ 5 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 높이 | 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JMY1 | 1 | 10 @ 26 피트 | 19 @ 11 ~ 6 @ 28 Ft. | 21 | - | - | 7 13 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 707,000 | |
4JMY3 | 29 | 30 @ 41 피트 | 48 @ 15 ~ 20 @ 48 Ft. | 58 | 18 | 3 | 7 13 / 16 " | 1-1 / 4 " | ₩ 1,060,500 | |
4JMY4 | 48 | 40 @ 40 피트 | 66 @ 20 ~ 21 @ 50 Ft. | 90 | 24 | 8 | 7 13 / 16 " | 1-1 / 2 " | ₩ 1,130,500 | |
4JMY5 | 70 | 50 @ 48 피트 | 97 @ 23 ~ 16 @ 60 Ft. | 116 | 44 | 13 | 7 13 / 16 " | 1-1 / 2 " | ₩ 1,151,500 | |
4JMY6 | 85 | 55 @ 50 피트 | 100 @ 26 ~ 26 @ 60 Ft. | 130 | 55 | 24 | 7.625 " | 2" | ₩ 1,330,000 | |
4JMY7 | 105 | 90 @ 48 피트 | 110 @ 28 ~ 40 @ 65 Ft. | 150 | 85 | 62 | 7.625 " | 2" | ₩ 1,337,000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.