항목 | 컨버터블 제트 펌프 시스템 |
A | 17.0/8.5 |
물의 GPM @ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 19.2/10.2 |
물의 GPM @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 15.9 8.2 |
물의 GPM @ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 12.2/5.4 |
물의 GPM @ 40 Ft @ 30, 50 PSI | 8.9 6.1 |
물의 GPM @ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 20.2 10.8 |
물의 GPM @ 60 Ft @ 30, 50 PSI | 7.9 4.7 |
물의 GPM @ 80 Ft @ 30, 50 PSI | 7.0 4.2 |
높이 | 39 " |
HP | 1 |
입구 | 1 1/4 "NPT |
길이 | 20 " |
맥스. 케이스 압력 | 141 PSI |
맥스. 입구 압력 | 75 PSI |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
콘센트 | 1 인치 NPT |
씰 타입 | Mechanical |
끄다 | 66 PSI |
흡입 리프트 | 100 포트 |
탱크 용량 | 17 갤런 |
탱크 PSI | 28 |
UPC | 190735325308 |
전압 | 115/230 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.