항목 | 전기 와이어 로프 호이스트 |
A | 3 |
브레이크 | 전기 디스크 모터 |
분류 | H2 |
클러치 | 과부하 제한 |
Control | 푸시버튼 펜던트 |
제어 코드 | 6 피트 |
하우징 깊이 | 4.625 " |
하우징 길이 | 14.25 " |
하우징 폭 | 6" |
승강기 | 10 피트 |
리프트 속도 | 오후 10시 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 그리스 |
최소 후크 사이 | 13.75 " |
모터 HP | 1/6 |
상 | 1 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 내부 열 보호 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 11.45 |
선박 높이 (cm) | 33.53 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.