그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백 드래프트 댐퍼 / 월 셔터 |
블레이드 소재 | 밀 마무리 압출 알루미늄 |
팬 직경에 적합합니다. (에.) | 18 |
플랜지 폭 | 1.5 " |
프레임 깊이 | 3" |
자유 지역 | 2.043 제곱 피트 |
자재 | 밀 마감 압출 알루미늄 프레임 및 스테인리스 스틸 타이 로드 |
맥스. 속도 | 오후 3000시 |
장착 구멍 크기 | -9/32 x -1/2 " |
장착 위치 | 수직선 |
패널 수 | 1 |
개방 깊이 (인치) | 6-1/4 |
개봉 필요 | 18-1/2 x 18-1/2" |
전체 정사각형 (인치) | 21 |
타입 | 중력 작동, 단일 패널 |
UPC | 190735324370 |
선박 중량 (kg) | 3.08 |
선박 높이 (cm) | 57.4 |
선박 길이 (cm) | 56.13 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 장착 구멍 크기 | 블레이드 소재 | 프레임 깊이 | 개봉 필요 | 타입 | 폭 | 자유 지역 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FTW1 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 42-1/2 x 42-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | - | 10.253 제곱 피트 | 백 드래프트 댐퍼 / 벽 셔터, 전면 플랜지 | ₩ 515,322 | ||
2FTW6 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 24-1/2 x 24-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 3.320 제곱 피트 | 백 드래프트 댐퍼 / 벽 셔터, 전면 플랜지 | ₩ 217,875 | ||
2FTW7 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 36-1/2 x 36-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 7.436 제곱 피트 | 백 드래프트 댐퍼 / 벽 셔터, 전면 플랜지 | ₩ 353,097 | ||
2FTX1 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 30-1/2 x 30-1/2" | 중력 작동, 단일 패널 | - | 5.452 제곱 피트 | 백 드래프트 댐퍼 / 벽 셔터, 전면 플랜지 | ₩ 262,972 | ||
2FTX3 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 48-1/2 x 48-1/2" | 중력 작동, 이중 패널 | - | 12.924 제곱 피트 | 백 드래프트 댐퍼 / 벽 셔터, 전면 플랜지 | ₩ 593,337 | ||
2FTX7 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 39-1 / 2 H x 39-1 / 2W | 중력 작동, 단일 패널 | - | 8.995 제곱 피트 | 농업 벽 배기 셔터 | ₩ 348,005 | ||
2FTX8 | 9/32 x 1/2 " | 밀 마감 알루미늄 | 3" | 51-1 / 2 H x 51-1 / 2W | 중력 작동, 이중 패널 | - | 14.841 제곱 피트 | 농업 벽 배기 셔터 | ₩ 530,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.