항목 | 스팀 솔레노이드 밸브 덜 코일 |
본체 재질 | 황동 |
부피 계수 | 2.80 |
유량 범위 | 2.0 ~ 28gpm |
가스켓 재질 | 에틸렌 프로필렌 |
맥스. 유체 온도. | 250도 F |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
작업 유형 | 직접 행동 |
오리피스 직경 | 5 / 8 " |
전체 높이 | 3.5 " |
전체 길이 | 2.75 " |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
안전한 작동 증기 압력 | 15의 PSI |
안전한 작동 수압 | 300의 PSI |
증기 용량 | 129 파운드 / 시간 |
밸브 구성 | 일반적으로 폐쇄 |
밸브 디자인 | 2- 방법 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
모델 | 전체 높이 | 부피 계수 | 유량 범위 | 전체 길이 | 파이프 크기 | 가스켓 재질 | 맥스. 유체 온도. | 최소 작동 압력 차이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A582 | 3.5 " | 3.60 | - | 2.75 " | 1 / 2 " | 에틸렌 프로필렌 | 250도 F | 0의 PSI | ₩ 227,535 | |
1A583 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | 에틸렌 프로필렌 | 250도 F | 0의 PSI | ₩ 267,400 | |
2CZZ4 | 2.75 " | 0.48 | - | 1.5 " | 1 / 4 " | PTFE | 400도 F | 0의 PSI | ₩ 108,465 | |
2CZZ6 | 2.75 " | 0.48 | 0.48 ~ 4.8gpm | 1.187 " | 1 / 8 " | 바이 턴 | 250도 F | 0의 PSI | ₩ 152,845 | |
4A694 | 3.5 " | 2.80 | - | 2.75 " | 3 / 8 " | 에틸렌 프로필렌 | 250도 F | 5의 PSI | ₩ 195,317 | |
4A695 | 4 21 / 32 " | 3.60 | - | 4.156 " | 1 / 2 " | 에틸렌 프로필렌 | 250도 F | 5의 PSI | ₩ 191,555 | |
4A696 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | 에틸렌 프로필렌 | 250도 F | 5의 PSI | ₩ 232,330 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.