항목 | 휴대용 에어 컨디셔너 |
주변 작동 범위 | 5도 ~ 35도 C |
A | 11 |
BtuH 냉각 | 10,000 |
BtuH 난방 | 10,000 |
제어 유형 | 소프트 터치 제어판 및 원격 제어 |
냉각 방식 | 공냉식 |
깊이 | 17-29 / 32 " |
환경 응용 | 가벼운 상업 / 주거 |
팬 전용 속도 | 3 |
높이 | 24 51 / 64 " |
Hz | 60 |
맥스. 배기 호스 길이 | 5 피트 |
NEMA 플러그 구성 | LCDI 5-15P |
냉각 속도 수 | 3 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 6ft. |
소음 수준 | 51 |
UPC | 190735297582 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 1190 |
폭 | 11 51 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 26.15 |
선박 높이 (cm) | 86.11 |
선박 길이 (cm) | 56.13 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
원산지 | CN |
A.
A. 작동 온도 범위는 화씨 41~95도입니다.
A. DOE SACC 콜링은 5225 BTUh입니다.
A. SACC BTU 등급은 다양한 온도 및 습도 조건에서 휴대용 에어컨의 가중 평균 성능을 계산하여 결정됩니다.
A. 최대 51dBA까지 저소음을 발생시켜 저소음으로 고효율을 보장합니다.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
GHPC132AB1 | ₩ 1,258,197 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.