항목 | 스프레이 펌프 |
건설 | 실버캐스트 |
디자인 | Scoopless Rotor는 더 높은 압력에서 더 많은 볼륨으로 개선 된 프라이밍을 제공하는 동시에 롤러 수명을 연장합니다. |
10 PSI에서 GPM | 6.6 |
15 PSI에서 GPM | 6.4 |
20 PSI에서 GPM | 6.2 |
25 PSI에서 GPM | 6.0 |
30 PSI에서 GPM | 5.8 |
35 PSI에서 GPM | 5.6 |
40 PSI에서 GPM | 5.4 |
45 PSI에서 GPM | 5.2 |
50 PSI에서 GPM | 5.0 |
높이 | 5 |
주택 자재 | 실버 캐스트 |
입구 / 출구 NPT | 3 / 4F |
길이 | 12 " |
회전 | 반 시계 방향, 펌프 샤프트를 향함 |
흡입 리프트 | 셀프 프라이밍, 최대 3 피트 헤드 |
타입 | 4 롤러 |
전압 | 13.5VDC(교류기) 엔진 작동 중 |
선박 중량 (kg) | 8.75 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.