DAYTON 3XA85 DC 기어모터 90RPM 90v Tenv
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | DC 기어 모터 |
베어링스 | 대형 공 |
브러쉬 | 외부 교체 가능 |
Enclosure | 텐브 |
마감재 | 파우더 코팅 글로스 블랙 |
완전 부하 암페어 | 2.33 |
기어 케이스 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 강화 강철 웜, 청동 합금 출력 기어 |
기어비 | 20:1 |
기어 타입 | 벌레 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
입력 HP | 1/4 |
절연 클래스 | F |
키홈 크기 | 3/16 "정사각형 x 1" |
윤활제/루브리컨트 | 영구 중유 성 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
최대. 토크 | 100 인치-파운드 |
모터 유형 | 영구 자석 DC |
설치 | 모든 위치 |
명판 RPM | 90 |
오버행 부하 | 175의 파운드 |
교체 용 브러시 | 6YHY6 |
리버시블 샤프트 출력 | 아니 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
RPM 범위 | 76 ~ 100 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 립 유형 |
샤프트 방향 | 직각 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 90 VDC |
선박 중량 (kg) | 8.01 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 37.85 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8501314000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 기어비 | 베어링스 | 브러쉬 | 기어 타입 | 주택 자재 | 입력 HP | 절연 클래스 | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L848 | 60:1 | 출력 샤프트에 스러스트 볼이있는 바늘, 모터에 볼 | 외부 교체 가능 | - | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | - | 10.375 " | ₩ 909,702 | ||
2H588 | 116:1 | 케이스에 스러스트 볼, 모터에 볼이있는 바늘 관통 | 외부 교체 가능 | 헬리컬 및 스퍼 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/6 | - | 12.5 " | ₩ 1,338,995 | ||
3XA77 | 5:1 | 대형 공 | 외부 교체 가능 | 벌레 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | F | - | ₩ 956,655 | ||
3XA78 | 10:1 | 대형 공 | 외부 교체 가능 | 벌레 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | F | - | ₩ 986,790 | ||
3XA79 | 20:1 | 대형 공 | 외부 교체 가능 | 벌레 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | F | - | ₩ 912,187 | ||
3XA80 | 30:1 | 대형 공 | 외부 교체 가능 | 벌레 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | F | - | ₩ 906,990 | ||
3XA81 | 45:1 | 대형 공 | 외부 교체 가능 | 벌레 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1/8 | F | - | ₩ 910,980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.