항목 | 전기 유틸리티 히터 |
공기 흐름 | CFM 270 |
암페어 AC | 17.4/20.9 |
BtuH | 17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/6396 |
깊이 | 11.25 " |
높이 | 12.5 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
kW | 4.1/5 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 데이턴-3ug73.pdf |
온도 오르기 | 60도 F |
UPC | 685360047706 |
전압 | 208/240 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 12.58 |
선박 높이 (cm) | 37.08 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
HS 코드 | 8516290090 |
A. 이 전기 히터는 최대 270CFM의 공기 흐름을 제공합니다.
A. 240VAC 접촉기 코일 전압을 제공합니다.
A. 화씨 60도까지 온도를 처리할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 온도 오르기 | 공기 흐름 | 암페어 AC | 전압 | 폭 | BtuH | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4E169 | 71도 F | CFM 210 | 20.8 / 13.8 17.8 / 12.0 | 240/208 | 21 " | 17065/11372, 12800, 8533 | 8" | 16 " | ₩ 1,181,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.