그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | AC 기어 모터 |
AGMA 기어 클래스 | 클래스 9 |
베이스에서 샤프트 중심까지 | 3.5 " |
베어링 유형 | 모터의 볼, 견고한 니들 롤러 및 케이스의 스러스트 볼 |
베어링스 | 케이스의 헤비 듀티 니들 롤러 및 스러스트 볼, 모터의 볼 |
브레이크 | 5X400에 적응 가능 |
브레이크 유형 | 없음 |
Enclosure | 테프씨 |
진동수 | 60 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 1.9 |
기어 케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 다이 |
기어 소재 | 경화 강 |
기어비 | 118:1 |
기어 타입 | 헬리컬(1단계), 스퍼(후속 단계) |
기어 | 경화 강, 1 단계 헬리컬, 후속 단계 스퍼, AGMA 클래스 9 |
주거 | 캐스트 알루미늄 다이 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
Hz | 60 |
입력 HP | 0.05 마력 |
인버터 정격 | 가능 |
인버터 정격 | 118:1 |
키홈 깊이 | 1" |
키홈 폭 | 3 / 16 " |
길이 덜 샤프트 | 8.5 " |
윤활제/루브리컨트 | 영구 헤비 듀티 기어 오일 |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
최대. 토크 | 200 인치-파운드 |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
장착 구멍 중심 간 길이 | 3" |
장착 구멍 중심 간 폭 | 4" |
설치 | 모든 위치 |
장착 방향 | 어떤 각도 |
실장 형 | 모든 위치 |
명판 RPM | 14 RPM |
명판 RPM 범위 | 0 ~ 15 RPM |
필요한 브레이크 디스크 수 | 1 |
출력 샤프트 수 | 1 |
작동 전압 | 115V 교류 |
출력축 직경 | 5 / 8 " |
출력축 길이 | 1 1 / 2 " |
전체 높이 | 5.13 " |
전체 길이 | 6.99 " |
오버행 부하 | 175의 파운드 |
오버행 하중 용량 | 175피트-파운드 |
상 | 1 |
회전 | CW |
RPM 범위 | 0 ~ 15 |
씰 타입 | 입력 및 출력 샤프트의 립 유형 |
씰 | 입력 및 출력 샤프트의 립 유형 |
샤프트 방향 | 평행 |
열 보호 | 없음 |
UPC | 190735291740 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 4.82 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 37.85 |
HS 코드 | 8501402020 |
원산지 | US |
A.
A.
A. 데이턴 AC 기어 모터 교류를 사용하여 작동하는 반면 Dayton은 DC 기어 모터 직류로 작동합니다. AC 기어 모터는 AC 전력의 특성으로 인해 더 복잡한 제어 시스템을 포함하는 반면, DC 기어 모터는 더 간단하고 적응성이 뛰어난 제어 옵션을 제공하여 속도와 방향을 정밀하게 조절할 수 있습니다. AC 기어 모터는 시동 중 갑작스러운 토크 서지를 방지하기 위해 소프트 스타트 메커니즘이 필요한 경우가 많은 반면, DC 기어 모터는 보다 부드럽고 제어된 시동 및 정지 기능을 제공합니다.
모델 | 기어 소재 | 베어링스 | 브레이크 | 기어비 | 기어 타입 | 기어 | 주거 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LNF7 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 762:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 206,797 | |
1LNF8 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 529:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 222,250 | |
1LNF9 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 126:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 226,817 | |
1LNG1 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 63:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 221,252 | |
1LNG2 | 소결 강 | 커버의 바늘, 모터의 다공성 슬리브 | - | 2976:1 | 박차 | 스퍼 / 소결 강 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 221,812 | |
1LPL2 | 아세틸 / 스틸 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 볼 | 디스크 | 27:1 | - | 아세틸 / 스틸 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 901,775 | |
1LPL6 | 아세틸 / 스틸 | 케이스의 다공성 청동 슬리브, 모터의 볼 | - | 27:1 | - | 아세틸 / 스틸 | 다이 캐스트 아연 | - | ₩ 782,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.