항목 | 전동 연기 차단기 |
잎 | 14가. |
깊이 | 8.25 " |
Frame | 20가. |
자유 지역 | 43.34 평방 인치 |
Hz | 60 |
자재 | 아연 도금 강판 |
최대 온도 | 350도 F |
맥스. 속도 | 오후 3000시 |
실장 형 | 수직 수평 |
상 | 1 |
압력 차 Max. | 4 "wg |
씰 | 실리콘 고무 |
셰이프 | 일주 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 4.46 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.