그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 볼 베어링 |
베어링 소재 | 52100 크롬 스틸 |
베어링 유형 | 공 |
볼트 구멍 크기 | 1 / 2 " |
볼트 크기 | 7 / 16 " |
보어 직경. | 15 / 16 " |
색상 | 회색 |
치수 A | 4.875 " |
치수 B | 2.75 " |
차원 C | 3-57 / 64 " |
치수 D | 1 / 2 " |
치수 F | 1-13 / 32 " |
동적 부하 용량 | 3146의 파운드 |
마감재 | 그린 |
주택 자재 | 주철 |
끼워 넣다 | 볼 베어링 |
재료 삽입 | 52100 크롬 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 고정 나사 |
장착 구멍 중심 | 3-57 / 64 " |
볼트 수 | 2 |
전체 높이 | 1 13 / 32 " |
전체 길이 | 4.875 " |
전체 폭 | 2.75 " |
정적 부하 용량 | 1771의 파운드 |
온도. 범위 | 화씨 -20도 ~ 화씨 200도 |
선박 중량 (kg) | 0.62 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8483204040 |
원산지 | CN |
모델 | 치수 D | 볼트 구멍 크기 | 볼트 크기 | 치수 F | 동적 부하 용량 | 마감재 | 주택 자재 | 잠금 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3CUR1 | - | 7 / 16 " | 3 / 8 " | - | 2146의 파운드 | 그린 | 주철 | 고정 나사 | ₩ 108,307 | |
3CUR2 | - | 7 / 16 " | 3 / 8 " | - | 2146의 파운드 | 그린 | 주철 | 고정 나사 | ₩ 106,225 | |
3FCN1 | - | 21 / 32 " | 1 / 2 " | - | 4382의 파운드 | 그린 | 주철 | 고정 나사 | ₩ 141,435 | |
3FCN2 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 1.156 " | 2146의 파운드 | 그린 | 주철 | 고정 나사 | ₩ 55,877 | |
3FCN3 | 27 / 64 " | 27 / 64 " | 3 / 8 " | 1.156 " | 2146의 파운드 | 그린 | 주철 | 고정 나사 | ₩ 75,810 | |
3FCN4 | 13 / 32 " | 13 / 32 " | 3 / 8 " | 1-19 / 64 " | 2876의 파운드 | 그린 | 주철 | 고정 나사 | ₩ 84,805 | |
3FCN5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7 / 16 " | 1-19 / 64 " | 3146의 파운드 | 그린 | 주철 | 고정 나사 | ₩ 89,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.