항목 | 집 전체 팬 |
A | 2.0/1.5 |
베어링 유형 | 소매 |
CFM 높음 | 4700 |
CFM 낮음 | 3500 |
적용 범위 | 800 제곱 피트 |
깊이 | 30 " |
팬 RPM | 840/625 |
높이 | 9" |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 천장 |
블레이드 수 | 3 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 고정 배선 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 천장 셔터 |
속도 | 2 |
타입 | 직접 구동 |
전압 | 115 |
와트 | 220/170 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
선박 높이 (cm) | 90.17 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 43.69 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 수 | A | 베어링 유형 | 타입 | 와트 | CFM 높음 | 팬 RPM | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EAX5 | 4 | 6.7/4.6 | 공 | 벨트 드라이브 | 335/210 | 5600 | 560/370 | 15 " | ₩ 1,143,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.