항목 | 집 전체 팬 |
A | 6.7/4.6 |
베어링 유형 | 공 |
CFM 높음 | 5600 |
CFM 낮음 | 3700 |
적용 범위 | 800 제곱 피트 |
깊이 | 30 " |
팬 RPM | 560/370 |
높이 | 15 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
모터 유형 | 분할 단계 |
장착 위치 | 천장 |
블레이드 수 | 4 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 고정 배선 |
프로펠러 직경 | 24 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 천장 셔터 |
속도 | 2 |
타입 | 벨트 드라이브 |
전압 | 115 |
와트 | 335/210 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 27.9 |
선박 높이 (cm) | 90.68 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 43.94 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
A.
A. 팬은 방 중앙 부근(복도나 복도가 바람직함)에 설치하여 전체 공간으로 공기를 끌어들일 수 있도록 해야 합니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 블레이드 수 | A | 베어링 유형 | 타입 | 와트 | CFM 높음 | 팬 RPM | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3EAU1 | 3 | 2.0/1.5 | 소매 | 직접 구동 | 220/170 | 4700 | 840/625 | 9" | ₩ 1,032,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.