항목 | 펌프 |
A | 14.0/7.0 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 23.0 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 22.0 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 20.7 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 19.5 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 14 |
높이 | 8 19 / 64 " |
주택 자재 | 브론즈 |
HP | 3/4 |
임펠러 재질 | 니트릴 |
인 레트 / 출구 | 1 NPT |
길이 | 13 29 / 32 " |
맥스. 머리 | 86 피트 |
최대. 압력 | 37.2 PSI |
맥스. SSU @ 1725RPM | 5000 |
최대 점도 | 5000 년 SSU |
모터 유형 | ODP |
발에 프라임 | 20-22 습식 |
RPM | 1725 |
봉 | 니트릴 립 |
자기 충족 | 예, 최대 20 피트 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 20-22 습식 |
온도. 범위 | 50-180F |
타입 | 유연한 임펠러 |
UPC | 190735279106 |
전압 | 115/230 |
폭 | 6 45 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 9 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8413600090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 머리 | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 최대. 압력 | 흡입 리프트 | 온도. 범위 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ABZ6 | 80 포트 | 20.6 | 19.5 | 34.6 PSI | 10 포트 | 0-180F | 17.8 | 16.5 | ₩ 2,410,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.