DAYTON 펌프, 황동, 3/4 HP, 115/230VAC
스타일 | 모델 | 맥스. 머리 | 물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 최대. 압력 | 흡입 리프트 | 온도. 범위 | 물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ABZ6 | 80 포트 | 20.6 | 19.5 | 34.6 PSI | 10 포트 | 0-180F | 17.8 | 16.5 | ₩ 2,410,957 | |
B | 3ACC1 | 86 피트 | 23.0 | 22.0 | 37.2 PSI | 20-22 습식 | 50-180F | 20.7 | 19.5 | ₩ 1,731,625 |
펌프, 황동, 3/4 HP, 115/230VAC
Dayton 펌프는 비마모성 유체를 펌핑하는 데 사용되며 유체 이송, 분무, 정원 공급, 필터 및 배수 시스템과 같은 상업, 산업 및 농업 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 펌프는 안전한 인클로저를 위한 NEMA 등급 프레임을 갖추고 있으며 양변위를 제공하는 니트릴 임펠러가 있습니다. 스테인레스 스틸 샤프트는 임펠러를 차례로 회전시킵니다. 이 펌프에는 향상된 휴대성을 위해 운반 손잡이도 있습니다. 34.6 및 37.2 PSI의 최대 압력 등급으로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라스크
- 연마 방사형 강모 디스크
- 주거용 월 마운트 팬
- 스테인레스 스틸 튜브
- 파워 콘크리트 흙손 액세서리
- 머리보호구
- 물걸레밀대/버킷
- 여과기
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 연소 테스트
- GARDNER BENDER 기계식 펀치 드라이버 세트
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T3 1/4, 55V
- MUELLER INDUSTRIES 감속기, C x C, Wrot Copper
- PRECISION BRAND 필러 게이지 세트 13 PC
- STENS 잔디 깎는 기계 블레이드, 블랙
- GRUVLOK 7013 씰 링
- EATON 주요 가용성 스위치
- EATON 라이트 어댑터를 나타내는 10250T 시리즈
- VICTOR 리드 확장
- HUMBOLDT 니켈 증발 접시