라이트 어댑터를 나타내는 EATON 10250T 시리즈
Eaton 10250T 시리즈 표시등 어댑터는 산업용 애플리케이션의 Eaton 표준 및 마스터 표시등에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 10250ED1065 | ₩ 12,208 | RFQ
|
B | 10250ED1065-2 | ₩ 19,264 | RFQ
|
특징
- 이 어댑터는 안전한 부착을 위해 22mm 푸시 버튼 및 기타 제어 및 신호 장치를 30mm 크기의 구멍에 장착하는 데 사용됩니다.
- 이 푸시 버튼은 이러한 장치의 전면과 후면에서 높은 수준의 보호 기능을 제공하여 먼지와 액체를 방지합니다.
표준 및 승인
- CE
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
NEMA 클래스 1 등급이란 무엇입니까?
미국전기제조협회(National Electrical Manufacturers Association) 클래스 1 등급은 먼지로부터 보호하고 사용자 또는 도구가 인클로저 내부의 활성 구성 요소와 우발적으로 접촉하는 것을 방지하기 위해 실내 장치에 사용됩니다.
비상 정지 푸시 버튼이란 무엇입니까?
비상 정지 푸시 버튼 스위치는 위험 부품(부하)을 정지시키는 안전 조치를 위해 설계되었습니다. 눈에 잘 띄는 색상과 모양으로 제공되어 비상 상황에서 쉽게 식별하고 작동할 수 있습니다.
푸시 버튼이란 무엇입니까?
푸시 버튼 스위치는 전기 회로를 활성화 또는 비활성화하기 위해 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유해 폐기물 봉투
- 압축공기처리
- 시력 게이지
- 필터 헤드
- 알루미늄 천공 시트
- 업장가구
- 돌리/달리/운반기/무버
- 벤더
- 원심펌프
- 로터리 펌프
- LUMAPRO 코드 릴
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-18 Unef
- APOLLO VALVES 77-200 시리즈 풀 포트 솔더 청동 볼 밸브
- 80/20 디럭스 레벨링 푸트, 미터법
- LEATHERHEAD TOOLS 소화전 마커
- MILLER ELECTRIC 와이어 피더
- LABCONCO 3피트 베이스 스탠드
- BUYERS PRODUCTS 전기 타프 키트
- CONDOR 소가죽 블루/그레이 팜 장갑
- SMC VALVES Ise75 시리즈 압력 스위치