항목 | 펌프 |
A | 7.5 |
물의 GPM @ 0 Ft. 머리의 | 4.0 |
물의 GPM @ 10 Ft. 머리의 | 3.4 |
물의 GPM @ 20 Ft. 머리의 | 2.6 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 1.3 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 0.0 |
높이 | 3.125 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
HP | 1/12 |
임펠러 재질 | 니트릴 |
인 레트 / 출구 | 3/4 그렇군요 |
길이 | 7.625 " |
맥스. 머리 | 40 포트 |
최대. 압력 | 17.3 PSI |
맥스. SSU @ 1725RPM | 3000 |
최대 점도 | 3000 년 SSU |
모터 유형 | 테프씨 |
발에 프라임 | 7.5 |
RPM | 4500 |
봉 | 니트릴 립 |
자기 충족 | 가능 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
흡입 리프트 | 7.5 포트 |
온도. 범위 | 185 F |
타입 | 유연한 임펠러 |
UPC | 190735278970 |
전압 | 12 VDC |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.82 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8413600090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.