DAYTON 유연한 임펠러 펌프
스타일 | 모델 | A | 높이 | 길이 | 모터 유형 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ACA4 | 2 | 3.375 " | 6.75 " | ODP | 115 VAC | ₩ 342,842 | |
B | 3ACA6 | 7.5 | 3.125 " | 7.625 " | 테프씨 | 12 VDC | ₩ 316,225 | |
C | 3ACA5 | 7.5 | 3.125 " | 6" | 테프씨 | 12 VDC | ₩ 332,762 |
유연한 임펠러 펌프
Dayton 유연한 임펠러 펌프는 담수를 고형분 함량이 높은 중유체로 전달하도록 설계되었습니다. 장시간 작동이 가능하도록 자체 프라이밍 설계를 갖춘 플라스틱 본체를 갖추고 있습니다. ODP 모터는 과열을 방지하기 위해 외부 냉각제가 필요하지 않지만 TEFC 모터는 냉각을 위해 외부 팬이 필요합니다. 금속과 금속의 접촉 없이 확실한 변위를 제공합니다. 이 펌프는 고강도 액체 이송 중에 누출을 방지하기 위한 니트릴 임펠러와 립 씰을 갖추고 있습니다. 스테인리스 스틸 샤프트는 임펠러를 고속으로 회전시키며 최대 리프팅 용량은 40피트입니다. 12VDC 및 120VAC 정격 전압으로 제공되는 다양한 펌프 중에서 선택하십시오.