항목 | 바이스 |
침대 /베이스 | 높은 인장 강도 주철 |
클램핑 포스 | 50 |
턱 처짐 | 0.010lb에서 2000 " |
턱 열기 | 8 |
턱 폭 | 5.875 |
전체 높이 | 4.25 |
전체 길이 | 19.375 |
인후 깊이 | 2.625 |
타입 | 산업(공업) |
UPC | 190735277089 |
선박 중량 (kg) | 25.74 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 클램핑 포스 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38MN03 | 30 | 3 | 2.125 | 3.5 | 13.25 | 1.625 | 1 방법 | ₩ 283,517 | ||
38MN04 | 40 | 4 | 3-1/16 | 2.875 | 17.25 | 1.625 | 1 방법 | ₩ 693,245 | ||
38MN05 | 45 | 5 | 3.875 | 4-1/16 | 16.625 | 1.875 | 1 방법 | ₩ 331,590 | ||
38MN06 | 30 | 3 | 2.75 | 3.375 | 16.5 | 2 | 다중 고정 장치 | ₩ 283,517 | ||
38MN07 | 40 | 5 | 4.5 | 5.187 | 25.5 | 3.125 | 다중 고정 장치 | ₩ 456,522 | ||
38MN12 | 50 | 10 | 5.875 | 4.25 | 21.25 | 2.25 | 산업(공업) | ₩ 648,725 | ||
38MN13 | 40 | 4 | 3.875 | 3.875 | 11.75 | 1.625 | 움직일 수있는 턱 | ₩ 164,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.