DAYTON 36VF35 GP 모터 ODP 2 HP 1165 rpm 1-1/8인치 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 효율 |
Frame | 182 / 4T |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 6.5-5.9/2.9 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 12.031 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1165 |
공칭 효율성 | 87.5% |
번호 | CC029A |
전체 길이 | 14.75 " |
상 | 3 |
RPM 그룹 | 1101-1200 |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
축 길이 | 2.75 " |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 31.95 |
선박 높이 (cm) | 31.24 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 37.08 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 절연 클래스 | 효율성 그룹 | Frame | 인버터 정격 | 길이 덜 샤프트 | 모터 디자인 | 모터 장착 위치 | 모터 샤프트 설계 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11 " | 3 위상 | 모든 각도 | 건이 있는 | ₩ 903,332 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125 " | 분할 위상 | - | 건이 있는 | ₩ 420,472 | ||
2N982 | F | 고효율 | 182/184 | 가능 | 10.875 " | 3 위상 | - | 건이 있는 | ₩ 1,598,240 | ||
2N983 | F | 고효율 | 213/215 | 가능 | 13 13 / 16 " | 3 위상 | - | 건이 있는 | ₩ 1,398,635 | ||
2N984 | F | 고효율 | 213/215 | 가능 | 13 13 / 16 " | 3 위상 | - | 건이 있는 | ₩ 3,044,265 | ||
2N985 | F | 고효율 | 254U / 256U | 가능 | 18 1 / 16 " | 3 위상 | - | 건이 있는 | ₩ 2,270,870 | ||
2N986 | F | 고효율 | 254U / 256U | 가능 | 18 1 / 16 " | 3 위상 | - | 건이 있는 | ₩ 2,364,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.