항목 | Gen 목적 농장 의무 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 프리미엄 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
마감재 | 데이튼 그레이 |
Frame | 215T |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 28.8-26.8/13.4 |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 16.25 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 리지드베이스 |
장착 위치 | 수평 |
명판 RPM | 1765 |
공칭 효율성 | 91.7% |
전체 길이 | 19.75 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 3.5 " |
샤프트 유형 | 건이 있는 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 78.75 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 42.42 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 모터 장착 위치 | 마감재 | Frame | 설치 | 장착 위치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EJR3 | 모든 각도 | 회색 | 56 | Base | 수평 또는 수직 | 1725 | 75.9% | 11 " | ₩ 703,500 | ||
1EJR4 | 모든 각도 | 회색 | 56 | Base | 수평 또는 수직 | 1725 | 72.7% | 11 " | ₩ 741,142 | ||
1EJR5 | 모든 각도 | 회색 | 56 | Base | 수평 또는 수직 | 1725 | 79.5% | 11 " | ₩ 846,632 | ||
35Z916 | 수평 | 데이튼 그레이 | 143T | 리지드베이스 | 수평 | 1760 | 85.5% | 12.75 " | ₩ 1,677,445 | ||
35Z917 | 수평 | 데이튼 그레이 | 145T | 리지드베이스 | 수평 | 1750 | 86.5% | 13.25 " | ₩ 1,475,512 | ||
35Z918 | 수평 | 데이튼 그레이 | 145T | 리지드베이스 | 수평 | 1745 | 86.5% | 14.25 " | ₩ 1,672,090 | ||
35Z919 | 수평 | 데이튼 그레이 | 182T | 리지드베이스 | 수평 | 1760 | 89.5% | 13.875 " | ₩ 2,253,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.