항목 | 케이블 |
케이블 크기 | 5 / 16 " |
코팅 재료 | 투명 비닐 |
길이 | 250ft. |
자재 | 아연 도금 강판 |
외부 Dia. | 13 / 32 " |
스풀 폭 | 6-1 / 4 " |
스트랜드 유형 | 7 x 19 |
UPC | 190735261927 |
작업 부하 제한 | 1960의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 22.48 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 35 |
선박 폭 (cm) | 22 |
HS 코드 | 7312103074 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.