그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 |
케이블 크기 | 3 / 64 " |
코팅 재료 | 투명 비닐 |
길이 | 25ft. |
자재 | 302 / 304 스테인레스 스틸 |
외부 Dia. | 1 / 16 " |
스트랜드 유형 | 7 x 7 |
작업 부하 제한 | 54의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3 |
선박 길이 (cm) | 21.79 |
선박 폭 (cm) | 21.79 |
HS 코드 | 7312101070 |
프로덕트 | 모델 | 케이블 크기 | 코팅 재료 | 길이 | 자재 | 외부 Dia. | 스트랜드 유형 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33RF57 | 1 / 16 " | 투명 비닐 | 25ft. | 302 / 304 스테인레스 스틸 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96의 파운드 | ₩ 31,202 | ||
33RF59 | 1 / 16 " | 투명 비닐 | 50ft. | 302 / 304 스테인레스 스틸 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96의 파운드 | ₩ 44,292 | ||
33RF81 | 1 / 16 " | 투명 비닐 | 25ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96의 파운드 | ₩ 37,327 | ||
33RF83 | 1 / 16 " | 투명 비닐 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96의 파운드 | ₩ 196,910 | ||
33RG44 | 1 / 16 " | 주황색 비닐 재킷 | 500ft. | 아연 도금 강판 | 1 / 8 " | 7 x 7 | 96의 파운드 | ₩ 197,032 | ||
33RG63 | 1 / 16 " | - | 25ft. | 304 스테인레스 스틸 | - | 1 x 19 | 100 파운드 | ₩ 26,775 | ||
33RG64 | 1 / 16 " | - | 50ft. | 304 스테인레스 스틸 | - | 1 x 19 | 100 파운드 | ₩ 47,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.