항목 | 드럼 믹서 열기 |
HP | 1/2 |
최대 RPM | 1750 |
모터 | 115 ~ 230V 단상 |
모터 유형 | TEFC 전기 |
장착 브래킷 | 조절할 수 있는 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 32 " |
샤프트 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
타입 | 경제 |
선박 중량 (kg) | 18.38 |
선박 높이 (cm) | 27.18 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8479820040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.