데이턴 30xj26 | 스크럽 브러시 15인치 검정색 아니요 Fang15b | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DAYTON 30XJ26 스크럽 브러시 15인치 블랙 아니요 FANG15B | AH3AWX

DAYTON 30XJ26 스크럽 브러시 15인치 블랙 Mfr. FANG15B 없음

재고 있음 있음
항목: AH3AWX 모델: 30XJ26

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 167,300 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스크럽 브러시
블록 크기15 "
강모 색상검정
강모 Dia.0.040 "
강모 소재폴리 프로필렌
칫솔 크기15 "
기계의 크기15 "
패드 크기15 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.34
선박 높이 (cm)8.26
선박 길이 (cm)43.82
선박 폭 (cm)43.82
원산지CN

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DAYTON 30XJ26 스크럽 브러시 15인치 블랙 Mfr. FANG15B 없음
₩ 167,300 /단위