그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서머 스탯 |
암페어 AC | 20mA |
깊이 | 1.25 " |
KW에 적합 | 60, 80, 100 |
높이 | 5.5 " |
Hz | 50/60 |
실장 형 | 벽 |
온도. 범위 | 화씨 50도 ~ 90도 |
전압 범위 | 0 ~ 10VDC |
폭 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 4.76 |
HS 코드 | 9032100030 |
프로덕트 | 모델 | 전압 범위 | 암페어 AC | KW에 적합 | Hz | 항목 | 실장 형 | 스위치 유형 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YU90 | 24 ~ 277 | 25 | 5KW를 제외한 모든 것; 3상 | 60 | 팬 복구 통계 | 유닛 장착 | SPST | 화씨 60도 ~ 120도 | ₩ 231,052 | ||
2YU95 | 24 ~ 277 | 25 | - | 60 | 서머 스탯 | 유닛 장착 | (2) DPST | - | ₩ 225,960 | ||
2201186 | - | - | - | - | 서머 스탯 | - | - | - | ₩ 146,685 | ||
HV502407050009G | - | - | - | - | 서머 스탯 | - | - | - | ₩ 49,367 | ||
VEVRM150420G | - | - | - | - | 서머 스탯 | - | - | - | ₩ 45,167 | ||
48GP69 | - | - | - | - | 서머 스탯 | - | - | - | ₩ 40,652 | ||
PH-936-007 | - | - | - | - | 서머 스탯 | - | - | - | ₩ 83,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.